| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K0476 Herst.-Nr.: SD200 EAN/GTIN: 4099891475161 |
| | |
|
| | |
| Temperatur-Datenlogger, SD200, extech Der SD200 ist ein 3-Kanal-Temperatur-Datenlogger. Zeichnet Daten auf einer SD-Karte im Excel-Format auf. Wählbare Datenabtastrate von 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 Sekunden oder automatisch. Komplett mit sechs AAA-Batterien, 2G SD-Karte, universellem AC-Adapter, drei Typ-K-Perlendraht-Temperatursonden und Montagehalterung. Features * Dreifach-LCD zeigt gleichzeitig 3 Typ-K-Temperaturkanäle an * Datenlogger speichert Messwerte auf einer SD-Karte im Excel®-Format zur einfachen Übertragung auf einen PC * Wählbare Datenabtastrate: 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 Sekunden oder Auto * Komplett mit sechs AAA-Batterien, SD-Speicherkarte, Universal-Wechselstromadapter, drei Typ-K-Perlendraht-Temperaturfühler und Montagehalterung Weitere Informationen: | | Anzahl der Messwerte: | 2000 | Logging-Funktion: | Temperatur | Schnittstellen: | SD Karte | Speicherintervall: | 5 bis 600s | Ursprungsland: | TW | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: datenlogger extech, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Mess-Datenlogger, Messwertaufzeichnungsgerät, Messwerterfasser, Temperatur-Datenlogger, Temperatur-Logging-System, Temperaturmesswerterfasser, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 211,67* | € 265,25* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 219,47* | € 265,26* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 230,22* | € 277,42* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 240,01* | € 288,85* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 394,59* | € 456,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|