Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger; Temperaturen; ±(0,5%+0,5°C); Temp: -50÷1300°C; 199g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datenlogger; Temperaturen; ±(0,5%+0,5°C); Temp: -50÷1300°C; 199g
Datenlogger; Temperaturen; ±(0,5%+0,5°C); Temp: -50÷1300°C; 199g
Artikel-Nr.:
     2805-SD200
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     SD200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur
datenlogger
Hersteller: EXTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x6
Displayhöhe 1: 60mm
Äußere Abmessungen: 132x80x32mm
Schnittstelle: RS232
Anzahl Kanäle: 3
Standardausstattung: Messsonden;2GB SD Speicherkarte;Netzteil
Messgerät-Eigenschaften: Datums- und Uhrzeiteinstellung;automatische Temperaturkompensation;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;Abtastfrequenz je: 5s, 10s, 30s, 60s, 120s, 300s, 600s
Messgeräte-Typ: Datenlogger
Gewicht mit Batterie: 199g
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung: 0,1°C
Temperaturmessbereich: -50...1300°C
Art der Stecker: EU
Messung: Temperaturen
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x6
Anschlüsse für das Land: Großbritannien
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 0,5°C)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Weitere Suchbegriffe: datenlogger extech
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 212,84*
€ 265,24*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 218,52*
€ 265,25*
Frei Haus
ab € 229,42*
€ 274,36*
€ 3,50*
ab € 239,81*
€ 283,21*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 395,66*
€ 449,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,25*
€ 315,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,62*
€ 301,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,48*
€ 287,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,14*
€ 271,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,52*
€ 260,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.