Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTECH CG206 COATING THICKNESS TESTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXTECH CG206 COATING THICKNESS TESTER
EXTECH CG206 COATING THICKNESS TESTER
Artikel-Nr.:
     4502-22K0435
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     CG206
EAN/GTIN:
     4099891469207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbschichtmessgerät
Lackdickenmessgerät
Schichtdickenmesser
Schichtdickenmessgerät
Abbildung kann abweichen. Schichtdicken-Tester, CG206, extech Die Dualtechnologie ermöglicht die automatische Erkennung von eisenhaltigen und nicht eisenhaltigen Substraten, ohne dass Sie das Material erraten müssen. Ermöglicht eine schnelle, einhändige, zerstörungsfreie Messung der Schichtdicke auf verschiedenen Oberflächen. Features * Intelligente automatische Substraterkennung * Magnetische Induktion für eisenhaltige Substrate * Wirbelstrommessung für nicht-eisenhaltige Substrate * Benutzerfreundliches Menüsystem * Zwei Arbeitsmodi: Direkt und Gruppe * Der Speicher speichert 1500 Messwerte (30 Gruppenmesswerte) * Zwei-Punkt-Kalibrierung mit Nullabgleich * 8-stufig einstellbare Hintergrundbeleuchtung * USB-Schnittstelle einschließlich Software * Anzeige für schwache Batterie * Komplett mit zwei AAA-Batterien, USB-Kabel, Software, Kalibrierungseisen, Kalibrierungsaluminium, Präzisionsstandards und Beutel
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 μm
Genauigkeit:
±2,5 %
Messbereich:
0 bis 1350 μm
Produkt-Art:
Schichtdickenprüfgerät
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.56699 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: farbschichtmessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Materialdickenmessgerät, Materialstärkemessgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 205,04*
€ 248,79*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 204,12*
€ 248,82*
€ 6,90*
ab € 208,97*
€ 253,71*
Frei Haus
ab € 222,66*
€ 269,60*
Frei Haus
ab € 256,93*
€ 317,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,79*
€ 296,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,39*
€ 282,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,60*
€ 264,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,64*
€ 254,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,04*
€ 244,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2004
€ 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.