Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koffer, für Feuchtigkeitsmessgeräte, MR10-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koffer, für Feuchtigkeitsmessgeräte, MR10-2
Koffer, für Feuchtigkeitsmessgeräte, MR10-2
Artikel-Nr.:
     4502-22K0210
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     MR10-2
EAN/GTIN:
     4099891476564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Messgerätetasche
Messgerätetragetasche
Schutzhülle, MR10-2, FLIR Schützen Sie Ihre wertvollen FLIR T&M-Instrumente mit unserer robusten EVA-Schutzhülle. Verstauen Sie Ihre FLIR Prüf- und Messgeräte in einem robusten FLIR EVA-Schutzgehäuse, um sie vor Schmutz, Beulen und rauen Umgebungsbedingungen zu schützen. Features * Passt zu einer Reihe von FLIR-Feuchtigkeitsmessgeräten und Zubehör * Benutzerdefiniertes Instrumentenfach schützt Werkzeuge vor Extremen * Verdeckter, schmutzabweisender Reißverschluss. * Elastischer Trageriemen aus Nylon * Robuste, rutschfeste Ausführung Technische Daten * Length: 26,67 cm * Breite: 9,72 cm * Höhe: 17,34 cm
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Feuchtigkeitsmessgeräte
Zubehörart:
Koffer
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tragetasche Messgeräte, Tragetasche Multimeter, feuchtigkeitsmesser, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messgerätekoffer, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Koffer, Transportkoffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 44,56*
€ 59,09*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 46,15*
€ 60,80*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FLIR Systems
MR40
ab € 59,49*
Sonstiges
FLIR Systems
MR160
ab € 535,85*
Sonstiges
FLIR Systems
MR176
ab € 919,21*
Sonstiges
FLIR Systems
MR265
ab € 784,94*
Sonstiges
FLIR Systems
MR55
ab € 133,11*
Sonstiges
FLIR Systems
MR59
ab € 192,24*
Sonstiges
FLIR Systems
MR77
ab € 542,16*
Sonstiges
FLIR Systems
MR60
ab € 361,61*
Sonstiges
FLIR Systems
MR12
ab € 137,24*
Sonstiges
Teledyne FLIR
MR160-KIT5
ab € 947,76*
Sonstiges
Teledyne FLIR
MR77-NISTL
ab € 724,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.