Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR MR55 Materialfeuchtemessgerät Messbereich Baufeuchtigkeit (Bereich) 1 bis 99% Messbereich Holzfeuchtigkeit (Bereich) 7 bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLIR
FLIR
Artikel-Nr.:
     1039H-940910268482
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     MR55
EAN/GTIN:
     793950370568
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Holzfeuchtemessgerät
FLIR MR55 Materialfeuchtemessgerät Messbereich Baufeuchtigkeit (Bereich) 1 bis 99% Messbereich Holzfeuchtigkeit (Bereich) 7 bis

Messart (Details) Invasiv
Geeignet für Baustoffe, Holz
Integrierte Bibliothek mit 11 Materialgruppen
Automatische Pin-Feuchtemessung kompensiert automatisch die Umgebungstemperatur

Das MR55 ist ein günstiges, pinbasiertes Messgerät für Fachleuteder Bereiche Feuchtigkeitsregulierung, Schädlingsbekämpfung, Haus- oder Gebäudeinspektion und Bodeninstallation. Es ist ein hochwertiges, zuverlässiges und einfach zu bedienendes Werkzeug für die Feuchtigkeitsmessung. Dank einer integrierten Bibliothek von 11 Materialgruppen können Benutzer das Messgerät auf das geeignete Testmaterial einstellen und so die Genauigkeit der Messergebnisse verbessern. Die Bibliothek ist leicht zugänglich . Das MR55 ist ein zuverlässiges und eigenständiges Messgerät oder eine nützliche Ergänzung zu einer FLIR Wärmebildkamera.

Helles Arbeitslicht
Hintergrundbeleuchtetes LCD Display
Data Hold
Drahtlose Verbindung zu anderen FLIR Geräten

Schnittstellen: Bluetooth® + Micro-USB
Gewicht: 160 g
Produkt-Art: Materialfeuchtemessgerät
Höhe: 188 mm
Kategorie: Materialfeuchtemessgerät
Länge (Tiefe): 33 mm
Messart: Invasiv
Messbereich Baufeuchtigkeit (max.): 99 %
Messbereich Baufeuchtigkeit (min.): 1 %
Breite: 58 mm
Stromversorgung: Micro-Batterie (2x)
Messgenauigkeit Baufeuchtigkeit ±: 2 %
Messgenauigkeit Holzfeuchtigkeit ±: 2 %
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Geeignet für: Baustoffe + Holz
Messbereich Holzfeuchtigkeit (max.): 99 %
Messbereich Holzfeuchtigkeit (min.): 7 %
Hersteller-Nr.: MR55
EAN: 0793950370568
Falltest: 2 m
Schutzart: IP40.

Weitere Suchbegriffe: Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, flir baufeuchtemessgerät, feuchtigkeitsmesser, FLIR, MR55, 181-2420, feuchtigskeitsmesser, Wandfeuchtemessung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,11*
€ 162,80*
Frei Haus
ab € 137,34*
€ 162,81*
Frei Haus
ab € 137,53*
€ 167,50*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,75*
€ 167,63*
Lager 1039
9
Frei Haus
ab € 243,51*
€ 279,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,23*
€ 332,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,06*
€ 329,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,71*
€ 316,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,26*
€ 307,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,51*
€ 289,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2048307
ab € 75,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.