Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Buchse, Rundsteckanschluss, Einbau-Ø 12.2 mm, CAT III, schwarz, 49.7048-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Buchse, Rundsteckanschluss, Einbau-Ø 12.2 mm, CAT III, schwarz, 49.7048-21
4 mm Buchse, Rundsteckanschluss, Einbau-Ø 12.2 mm, CAT III, schwarz, 49.7048-21
4 mm Buchse, Rundsteckanschluss, Einbau-Ø 12.2 mm, CAT III, schwarz, 49.7048-21
Artikel-Nr.:
     4502-22F600
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     49.7048-21
EAN/GTIN:
     4099889670387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
4 mm Buchse, 49.7048-21, Stäubli Electrical Connectors Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Anschluss: Rundstift Ø 1,9 mm.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Rundsteckanschluss
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstrom:
24 A
Berührungssicher:
Ja
Durchmesser:
4 mm
Einbaudurchmesser:
12.2 mm
Farbe:
schwarz
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
35 mm
Messkategorie:
CAT III
Stapelbar:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00516 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bananenbuchsen schwarz staubli, laborsteckverbinder, multi contact laborsteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Sicherheitsbuchse, Sicherheitseinbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Sicherheitslaborbuchse, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,98*
€ 1,88*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 0,88*
€ 2,01*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
25.0022
ab € 12,39*
Zubehör
Stäubli
23.5142-33
ab € 0,252*
Zubehör
Stäubli
25.0020
ab € 13,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.