Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 mm Buchse, Flachsteckanschluss, Einbau-Ø 6.4 mm, gelb, 23.0060-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2 mm Buchse, Flachsteckanschluss, Einbau-Ø 6.4 mm, gelb, 23.0060-24
2 mm Buchse, Flachsteckanschluss, Einbau-Ø 6.4 mm, gelb, 23.0060-24
2 mm Buchse, Flachsteckanschluss, Einbau-Ø 6.4 mm, gelb, 23.0060-24
Artikel-Nr.:
     4502-22F314
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     23.0060-24
EAN/GTIN:
     4099889669923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
2 mm Buchse, 23.0060-24, Stäubli Electrical Connectors Isolierte Ø 2 mm-Buchse mit federnder Kontaktlamelle. Messingdrehteil. Metallgewindehülse auf der Isolierung. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen. Anschluss: Flachstecker 2,8 mm x 0,8 mm.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachsteckanschluss
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
10 A
Berührungssicher:
Nein
Durchmesser:
2 mm
Einbaudurchmesser:
6.4 mm
Farbe:
gelb
Länge:
23 mm
Stapelbar:
Nein
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00273 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stäubli bananenbuchse gelb, laborsteckverbinder, multi contact laborsteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Prüfsteckverbinder, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 2,0082*
€ 2,4482*
50
Frei Haus
ab € 2,0802*
€ 2,5402*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,99*
€ 3,03*
1
€ 8,95*
ab € 2,71*
€ 4,17*
1
€ 5,90*
ab € 2,78*
€ 5,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
67.9537-21
ab € 6,47*
Zubehör
Stäubli
28.0012-01521
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.