Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zener-Diode, 15.3 V, 830 mW, SOD-123F, BZT52H-B15,115


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Zener-Diode, 15.3 V, 830 mW, SOD-123F, BZT52H-B15,115
Zener-Diode, 15.3 V, 830 mW, SOD-123F, BZT52H-B15,115
Artikel-Nr.:
     4502-21S6019
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZT52H-B15,115
EAN/GTIN:
     4099879080547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zener-Dioden 375 mW Typ NXP BZT52H...B. Mit niedrigem Differential-Widerstand, AEC-Q101 qualifiziert; Verlustleistung: ; 375 mW, Gehäuse: SOD123F, Umgebungstemperatur: –65 bis +150 °C. Technische Merkmale (Typ, Zenerspannung, Betriebsspannungsbereich,): BZT52H-B15, 15 V, 14,7 bis 15,3 V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zener-Diode
Durchlassspannung:
0.9 V
Durchlassstrom:
25 mA
Gehäuse:
SOD-123F
Länge:
2.7 mm
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Verlustleistung W (DC):
830 mW
Zenerspannung:
15.3 V
Anzahl der Dioden:
1
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Zener-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
265
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0349*
€ 0,2247*
4
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,1275*
€ 0,24*
Lager 4502
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 0,83*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,134* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 498,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.