Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Bidirektional, SOT-23-3, CDSOT23-T24CAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Bidirektional, SOT-23-3, CDSOT23-T24CAN
SMD TVS Diode, Bidirektional, SOT-23-3, CDSOT23-T24CAN
Artikel-Nr.:
     4502-21S4420
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CDSOT23-T24CAN
EAN/GTIN:
     4099879065445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
CANbus-Schutz, CDSOT23-T24CAN, Bourns Features * Ein Gerät für zwei E/A-Leitungen * Geringe Kapazität für Hochgeschwindigkeits-CANbus * RoHS-konform Anwendungen * Hochgeschwindigkeit-CAN bus * Industrielle Steuerungsnetze * Intelligente Verteilungssysteme * Fabrik- und Prozessautomatisierungssysteme * Aufzugsteuerungssysteme
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
SOT-23-3
Kapazität:
22 pF
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Durchbruchspannung:
26.2 V
Anzahl der Dioden:
2
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
12000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,19*
25
€ 8,95*
ab € 0,143*
€ 0,269*
1 Tag
46010
5
€ 14,99*
ab € 0,0754*
€ 0,575*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 12000 Stück ( entspricht € 2.280,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.