Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinsignal-Zener-Diode, 12 V, 500 mW, SOD-80, TZMC12-GS08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinsignal-Zener-Diode, 12 V, 500 mW, SOD-80, TZMC12-GS08
Kleinsignal-Zener-Diode, 12 V, 500 mW, SOD-80, TZMC12-GS08
Artikel-Nr.:
     4502-21S3018
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TZMC12-GS08
EAN/GTIN:
     4099879080080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaldiode
SMD-Diode
Z-Diode
Zener-Dioden 500 mW Typ Vishay Reihe TZM. Sehr stabile rauscharme Diode; Verlustleistung: 500 mW, Gehäuse: SOD80 (MiniMelf). Typ, Nenn-Zenerspannung, Zenerspannungsbereich. Typ: TZMC12, 12 V, 11,4 bis 12,7 V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kleinsignal-Zener-Diode
Durchlassspannung:
1.5 V
Durchlassstrom:
2 mA
Durchmesser:
1.6 mm
Gehäuse:
SOD-80
Länge:
3.7 mm
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Verlustleistung W (DC):
500 mW
Zenerspannung:
12 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zenerdiode, smd z-diode minimelf, smd-diode minimelf, smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Zener-Diode
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,0282*
€ 0,038*
Lager 4502
2500
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0399*
1000
€ 4,00*
ab € 0,0305*
€ 0,0503*
25
€ 5,90*
ab € 0,0152*
€ 0,0522*
2 Tage
500
250
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0658*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,0399*
€ 0,0475
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 99,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.