Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-21K9037 Herst.-Nr.: 0572 2034 EAN/GTIN: 4099891475024 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Lieferumfang: Funk-Datenlogger testo Saveris 2-H1, Inklusive kostenlosem Cloud-Zugang (Basic-Funktionalität), Micro-USB-Kabel, Wandhalterung mit Schloss, Batterien (4 x AA AlMn Mignonzellen), Kurzanleitung, Funk-Datenlogger, 0572 2034, Testo Überwachen Sie mit dem Funk-Datenlogger testo Saveris 2-H1 Ihre Temperaturen und Feuchte in Lager-, Kühl- und Arbeitsräumen. Die mit dem integrierten Fühler gemessenen Temperatur- und Feuchtewerte werden auch über lange Zeiträume zuverlässig aufgezeichnet und direkt über Ihr WLAN an die Testo-Cloud (Online-Datenspeicher) gesendet. Mit Ihrem internetfähigen Smartphone, Tablet oder PC können Sie diese Messwerte jederzeit und überall abrufen. Features * Automatisierte Temperatur- und Feuchteüberwachung mit integriertem Fühler * Funk-Datenlogger-System mit einfacher Installation und Bedienung * Messdaten jederzeit abrufen und auswerten über Smartphone, Tablet oder PC * Alarmierung bei Grenzwertüberschreitung per E-Mail oder (optional) SMS Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Messwerte: | 10000 | Logging-Funktion: | Temperatur, Feuchte | Schnittstellen: | USB | Schutzart (IP): | IP30 | Speicherintervall: | 1min bis 24h | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.26 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sensor Feuchte, Datenlogger für Feuchtigkeit und Temperatur, Datenlogger für Temperatur und Feuchte, Temperaturlogger, Punktschreiber, Temperatur-Schreiber, Temperaturschreiber, datenlogger temperatur luftfeuchtigkeit testo, datenlogger temperatur, datenlogger, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Mess-Datenlogger, Messwertaufzeichnungsgerät, Messwerterfasser, Temperatur-Datenlogger, Temperatur-Logging-System, Temperaturmesswerterfasser, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät |
|  |  |
|  |  | Angebote (16) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 265,63* | € 302,94* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 275,53* | € 302,95* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 281,24* | € 309,05* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 273,01* | € 309,07* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 281,43* | € 310,71* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|