| |
|
| Artikel-Nr.: C9RWF-0572 2034 Herst.-Nr.: 0572 2034 EAN/GTIN: 4029547017452 |
| | |
|
| | |
| Das Funk-Datenlogger-System testo Saveris 2 ist die einfache, flexible und sichere Lösung zur Messung und Überwachung der Temperatur- und Feuchtewerte in Ihren Lager-, Kühl- und Arbeitsräumen. Die Installation des Systems ist ein Kinderspiel und kann über einen Browser durchgeführt werden. Feuchte- und Temperaturüberwachung mit testo Saveris 2Das System zur Feuchte- und Temperaturüberwachung besteht aus mindestens einem Funk-Datenlogger und einem Cloud-Zugang (Online-Datenspeicher). Als Teil dieses Datenlogger-Systems speichert und funkt der Temperatur- und Feuchte-Datenlogger testo Saveris 2-H1 mit integriertem Temperatur- und Feuchtefühler alle gemessenen Werte direkt über Ihr WLAN in die Testo-Cloud. Mittels der Alarm-Funktion können Sie sich bei Grenzwert-Überschreitungen sofort per E-Mail oder (optional) SMS warnen lassen. Die Testo-Cloud Pakete: Basic (kostenlos) und AdvancedDie Testo-Cloud ist das zentrale Bedienelement zum Einrichten Ihres testo Saveris 2-Systems. Hier können Sie Ihre Funk-Datenlogger konfigurieren, Grenzwertalarme einstellen und Ihre Messdaten auswerten. Auf alle Messwerte und Analyse-Funktionen können Sie jederzeit und überall mit einem internetfähigen Smartphone, Tablet oder PC zugreifen. Je nach gewünschtem Funktionsumfang haben Sie bei der Nutzung der Testo-Cloud die Wahl zwischen der kostenlosen Basic- und der umfangreicheren Advanced-Funktionalität: Basic (kostenlos) AdvancedMesstakt 15 min. ... 24 h 1 min. ... 24 hKommunikationstakt 15 min. ... 24 h 1 min. ... 24 hDatenspeicherung max. 3 Monate max. 2 JahreBerichte manuell (.pdf/.csv) manuell (.pdf/.csv)automatisch (.pdf/.csv)Anzahl Benutzer pro Konto 1 10Anzahl Funk-Datenloggerpro Konto unbegrenzt unbegrenztAlarm-Optionen obere/untere Alarmgrenzen • obere/untere Alarmgrenzen• Alarmverzögerung• Zeitsteuerung von AlarmenSystem-Benachrichtigungen • Benachrichtigung bei geringemBatteriestand• Funkverbindung unterbrochen• Stromversorgung unterbrochen • Benachrichtigung bei geringemBatteriestand• Funkverbindung unterbrochen• Stromversorgung unterbrochenE-Mail-Alarmierung ja jaSMS-Alarmierung nein • inkl. 25 SMS pro Logger und Jahr• Kaufoption für zusätzliche SMS-PaketeMessdaten-Export (API-Schnittstelle) nein ja Funk-Datenlogger: Vorteile und FunktionenAuf dem Datenlogger-Display sind aktuelle Messwerte, Grenzwertverletzungen und die verbleibende Batteriestandzeit zu sehen. Die Standardbatterien (AA) haben eine Standzeit von 12 Monaten und können jederzeit durch den Benutzer selbst gewechselt werden. Der interne Datenspeicher des Funk-Datenloggers beträgt 2 x 10000 Messwerte und das Gehäuse ist nach IP30 geschützt. Weitere Informationen: | | Anzeige: | digital | Infrarot-Messung: | false | Separater Fühler: | true | Schnittstelle: | true | Messwertspeicher: | true | Messung von Materialfeuchtigkeit: | false | Messung der rel. Luftfeuchtigkeit: | true | Messung der Differenztemperatur: | false | Thermoelement RTD: | false | Thermoelement Typ T: | false | Thermoelement Typ S: | false | Thermoelement Typ R: | false | Thermoelement Typ N: | false | Thermoelement Typ K: | false | Thermoelement Typ J: | false | Thermoelement Typ E: | false | Thermoelement Typ B: | false | Mehrfachanzeige: | true | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sensor Feuchte, Temperaturlogger, Punktschreiber, Temperatur-Schreiber, Temperaturschreiber, datenlogger temperatur luftfeuchtigkeit testo, temperaturlogger testo, temperaturlogger, Datenmonitoringsystem, Temperatur Monitoring, Temperaturkontrolle, Messwertüberwachung, Temperaturüberwachung, Dokumentation, Temperatur-Überwachung, Raumtemperatur, Serverraum, Apotheke, Lager, Industrie, überwachen, Funk-Datenlogger, Messdaten-Monitoring, Cloud, WLAN-Logger, Messgerät |
| | |
| |