Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-21K8885 Herst.-Nr.: 0572 2157 EAN/GTIN: 4099891467302 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: 1 x Lux- und UV-Sonde mit steckbarem Kabel (Kabellänge 0,6 m)und Kalibrierprotokoll., Lux- und UV-Sonde, 0572 2157, Testo Lichtempfindliche Ausstellungsobjekte unauffällig (mit dem passenden Datenlogger) überwachen: mit der digitalen Lux- und UV-Sonde mit steckbarem Kabel. Features * Kleine Lux- und UV-Sonde für den Einsatz in Vitrinen und an Ausstellungsstücken * Unauffällige Überwachung von lichtempfindlichen Exponaten * Lux-Messung nach Genauigkeitsklasse C gemäß DIN 5032 * Messbereich: Lichtstärke 0 … 20.000 Lux ; UV-Strahlung 0 … 10.000 mW/m2 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lux-/UV-Sensor | Genauigkeit: | ±3 % | Messbereich: | 0 bis 20000 Lux | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.015 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 337,66* | € 393,83* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 338,43* | € 393,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 389,79* | € 448,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|