Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lux- und UV-Sonde - zur Überwachung von lichtempfindlichen Ausstellungsobjekten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lux- und UV-Sondezur Überwachung von lichtempfindlichen Ausstellungsobjekten
Lux- und UV-Sondezur Überwachung von lichtempfindlichen Ausstellungsobjekten
Lux- und UV-Sondezur Überwachung von lichtempfindlichen Ausstellungsobjekten
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0572 2157
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 2157
EAN/GTIN:
     4029547017780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Mit der kleinen Lux- und UV-Sonde (28 x 56 x 15 mm) überwachen Sie zuverlässig lichtempfindliche Ausstellungsobjekte sowohl im Ausstellungsraum als auch in Vitrinen.Das mitgelieferte Kabel (Kabellänge 0,6 m) kann bei Bedarf durch ein längeres Kabel (Kabellänge 2,5 m) ersetzt werden (bitte separat bestellen). Auch mehrere Kabel können bis zu einer Länge von 10 Metern miteinander kombiniert werden. Anwendungen für die Lux-/UV-SondeDie Lux - und UV-Sonde ist hervorragend geeignet für den Einsatz in Museen, Galerien und anderen Ausstellungshäusern. Nutzen Sie die präzise Lux- und UV-Sonde (mit passendem Datenlogger) zur Überwachung der auf Exponate einfallenden Lichtmenge und UV-Strahlung. Intelligentes KalibrierkonzeptDie Lux- und UV-Sonde bietet höchste digitale Messsicherheit. Da die Messwertverarbeitung direkt in der Sonde stattfindet, wird die Qualität der Messung nicht durch die Länge des Verbindungskabels zwischen Funk-Datenlogger und Sonde beeinflusst. Zur Kalibrierung kann die Sonde allein (ohne Datenlogger) eingeschickt werden.
Weitere Informationen:
Tiefe:
28 mm
Höhe:
15 mm
Breite:
56 mm
Mit Display:
false
Ablesbar:
false
Kabellänge:
0.6 m
Festes Kabel am Sensor:
true
Messbereich einstellbar:
false
Einbau:
true
Mit Batterie:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: lichtmessgerät testo, luxmessgerät, Datenlogger, Museumslogger, Museum, WLAN-Logger, Cloud Logger, Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,89*
€ 471,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,18*
€ 467,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,27*
€ 432,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,21*
€ 421,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,78*
€ 403,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.