Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4029547017780 Herst.-Nr.: 0572 2157 EAN/GTIN: 4029547017780 |
| |
|
| | |
| Mit der kleinen Lux- und UV-Sonde (28 x 56 x 15 mm) überwachen Sie zuverlässig lichtempfindliche Ausstellungsobjekte sowohl im Ausstellungsraum als auch in Vitrinen. Das mitgelieferte Kabel (Kabellänge 0,6 m) kann bei Bedarf durch ein längeres Kabel (Kabellänge 2,5 m) ersetzt werden (bitte separat bestellen). Auch mehrere Kabel können bis zu einer Länge von 10 Metern miteinander kombiniert werden.
Anwendungen für die Lux-/UV-SondeDie Lux - und UV-Sonde ist hervorragend geeignet für den Einsatz in Museen, Galerien und anderen Ausstellungshäusern. Nutzen Sie die präzise Lux- und UV-Sonde (mit passendem Datenlogger) zur Überwachung der auf Exponate einfallenden Lichtmenge und UV-Strahlung. Intelligentes KalibrierkonzeptDie Lux- und UV-Sonde bietet höchste digitale Messsicherheit. Da die Messwertverarbeitung direkt in der Sonde stattfindet, wird die Qualität der Messung nicht durch die Länge des Verbindungskabels zwischen Funk-Datenlogger und Sonde beeinflusst. Zur Kalibrierung kann die Sonde allein (ohne Datenlogger) eingeschickt werden. Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 337,98* | € 396,42* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 337,96* | € 396,44* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 392,42* | € 455,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|