Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dostmann electronic Infrarot-Thermometer, 5020-0413


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dostmann electronic Infrarot-Thermometer, 5020-0413
Dostmann electronic Infrarot-Thermometer, 5020-0413
Artikel-Nr.:
     4502-21K8578
Hersteller:
     Dostmann electronic
Herst.-Nr.:
     5020-0413
EAN/GTIN:
     4099891461898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Lieferung inkl. Gürtelclip, Tasche, Batterien und 2-Punkte-Zertifikat, Infrarotthermometer mit ausklappbarem Einstechfühler Typ Dostmann Dualtemp Pro. Wasserdicht, zur berührungslosen Messung und zur Kerntemperaturmessung, mit Doppeldisplay (für beide Messwerte), Max-Min-Hold-Funktion, HACCP-Grenzwert-LED-Anzeige, einstellbarer Emissionsgrad (0,1 bis 1,0); Messfleck/ Größenverhältnis: 2,5 zu 1, Messbereich: –55 bis 250 °C, Auflösung: 0,2 °C, Genauigkeit: –33 bis +65 °C ±1,0 °C, +65 bis +200 °C ±1,5 % (Infrarot), unter –5,0 °C ±1,0 °C, –5 bis +65 °C ±0,5 °C, 65 bis +250 °C ±1,0 % (Einstechfühler). Gürtelklip, Tasche, 2-Punkte-Zertifikat und Batterien werden mitgeliefert. Typ: 5020-0413, Infrarotthermometer
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,2 °C
Ausführung:
Infrarot-Thermometer
Entfernungs-/Messpunktverhältnis:
2,5:1
Genauigkeit:
±1 %
max. Temperatur:
220 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Reaktionszeit:
15 s
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.1555 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, infrarot-thermometer 0-50 °c, einstechfühler, infrarot-thermometer dostmann, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Fernthermometer, Infrarottemperaturmessgerät, Infrarotthermometer, IR-Thermometer, Strahlungsthermometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 71,68*
€ 90,93*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 72,90*
€ 92,55*
€ 6,49*
ab € 60,93*
€ 95,11*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 72,90* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.