Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Luftströmungsmessgerät, FLUKE 922, 2679822


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke Luftströmungsmessgerät, FLUKE 922, 2679822
Fluke Luftströmungsmessgerät, FLUKE 922, 2679822
Artikel-Nr.:
     4502-21K8400
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 922
EAN/GTIN:
     0095969355315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Lieferung inkl. Tragetasche, Trageriemen, 2 Gummischläuchen, 4 Batterien AA und Benutzerhandbuch, Fluke 922, Luftströmungsmessgerät zur Messung von Druck, Luftströmung und Geschwindigkeit für eine ausgewogene Belüftung, helles Display mit Hintergrundbeleuchtung. Funktionen: Min/Max/Mittelwert/Hold, Betriebstemperatur: 0 bis +50 °C, Betrieb: 4 Batterien Typ AA
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,01 mbar
Ausführung:
Luftströmungsmessgerät
Genauigkeit:
±1 %
Luftgeschwindigkeit:
1 bis 80 m/s
max. Temperatur:
50 °C
Messbereich:
0,0001 psi, 0,01 mbar
min. Temperatur:
0 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 % bis 90 %
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.70278 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, anemometer fluke, anemometer, anemometer 80m/s, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Luftgeschwindigkeitsmessgerät
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 811,33*
€ 861,23*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 834,97*
€ 880,30*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 834,73*
€ 881,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 836,70*
€ 881,44*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 846,78*
€ 896,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,23*
€ 1.048,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 874,31*
€ 1.040,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 856,36*
€ 1.019,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 844,31*
€ 1.004,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 834,73*
€ 993,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 50,56*
Zubehör
RS Pro
4762033
ab € 13,39*
Zubehör
RS Pro
6170773
ab € 13,84*
Zubehör
RS Pro
536489
ab € 33,21*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,02*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,01*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,38*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.