| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-21K7135 Herst.-Nr.: MINIFLEX MA193-70 EAN/GTIN: 3760171417027 |
| |
|
| | |
| Mini-Amp FLEX, P01120580, Chauvin Arnoux Kompatibel mit allen PEL- und Qualistar-Netzqualitätsanalysatoren (auch bei Camax erhältlich), einschließlich der: CA8333 & CA8336, CA8345 und PEL 103 Die Chauvin Arnoux AmpFlex M193-350 Power Quality Clamp bietet einen Klemmdurchmesser von 20 mm und einen Messbereich von 100 mA bis 10 kA AC bei einer Klemmlänge von 100/220 mm. Weitere Informationen: | | Zubehörart: | Zangenadapter | Ursprungsland: | FR | Gewicht: | 0.24 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromwandler, Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, chauvin arnoux stromzangenadapter, stromzangen adapter, Automation, Fühler, Sensor, Stromsonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Sonde |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 220,07* | € 279,57* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 244,30* | € 293,63* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 249,56* | € 299,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|