Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Stromwandler, 70 mm, 100 mA ... 10 kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171602
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     MA193-250
EAN/GTIN:
     3760171417027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Flexibler Stromwandler, 70 mm, Typ=MA193-250, Kabellänge=3 m, Geeignet für=-999, Seitenanschluss Fühler=Flexible Stromzange, Seitenanschluss Messgerät=4-poliger Stecker, Serien=MiniFlex®, Sicherheitskategorie=CAT III 1 kV CAT IV 600 V, Strommessbereich=100 mA ... 10 kA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
55 mm
Tiefe:
215 mm
Bruttogewicht:
268 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 220,16*
€ 282,74*
Frei Haus
ab € 243,19*
€ 300,89*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 248,46*
€ 306,91*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,91*
€ 365,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,30*
€ 350,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,26*
€ 329,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,54*
€ 314,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,46*
€ 295,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.