Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRMS Digital-Multimeter MS0110, 10 A(DC), 10 A(AC), 600 VDC, 600 VAC, CAT III 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRMS Digital-Multimeter MS0110, 10 A(DC), 10 A(AC), 600 VDC, 600 VAC, CAT III 60
TRMS Digital-Multimeter MS0110, 10 A(DC), 10 A(AC), 600 VDC, 600 VAC, CAT III 60
Artikel-Nr.:
     4502-21K587
Hersteller:
     VA LABS
Herst.-Nr.:
     MS0110
EAN/GTIN:
     4260508890411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Das TRMS Digital-Multimeter MS0110 mit automatischer Messbereichswahl und einem Anzeigeumfang von 4.000 Counts kombiniert die wichtigsten Grundmessfunktionen, wie eine AC/DC-Spannungs- und Strommessung bis 600 V / 10 A und Widerstandsmessung bis 40 M Ohm mit der TrueRMS (Echteffktivwert) Messfunktion in einem robusten und handlichen Messgerät. Darüber hinaus verfügt das CAT III Digital-Multimeter über diverse Sonderfunktionen, wie eine berührungslose Spannungsdetektion (NCV), Data-Hold, Durchgangs- und Diodentestfunktion sowie Batterietestfunktion. Die integrierte, zuschaltbare LED-Arbeitsleuchte ermöglicht dem Anwender außerdem das zuverlässige und effiziente Messen, auch in schlecht ausgeleuchteten Umgebungen und macht das MS0110 zum idealen Multimeter für verschiedenste Messaufgaben. Lieferumfang: MS0110 Digital-Multimeter, Messleitungen, Anleitung, Batterien
Weitere Informationen:
Anzeige Digits:
4000
Ausführung:
Digital-Multimeter
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Ja
max. Strommesswert (bei AC):
10 A
max. Strommesswert (bei DC):
10 A
max. Widerstandsmessbereich:
40 MΩ
Spannungsmessbereich (AC):
600 V
Spannungsmessbereich (DC):
600 V
Überspannungskategorie:
CAT III 600 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.45 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter digital, multimeter, multimeter catiii, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Digitales-Vielfachmessgerät, Echt-Effektivwert-Digitalmultimeter, TRMS Digital-Multimeter, True RMS Multimeter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 44,52*
€ 58,91*
6 Tage
15
€ 6,99*
ab € 44,63*
€ 58,94*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.