Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS0110: VA-LABs TrueRMS Digital-Multimeter, 4.000 Counts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MS0110:
MS0110:
Artikel-Nr.:
     1039U-9859830941
Hersteller:
     VA LABS
Herst.-Nr.:
     830941
EAN/GTIN:
     4260508890411
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
MS0110: VA-LABs TrueRMS Digital-Multimeter, 4.000 Counts

Das TRMS Digital-Multimeter MS0115 mit automatischer Messbereichswahl und einem Anzeigeumfang von 4.000 Counts ist der ideale Allrounder unter den Multimetern und rüstet den Anwender perfekt für alle Standardmessaufgaben. Das Messgerät verfügt über Das TRMS Digital-Multimeter MS0115 mit automatischer Messbereichswahl und einem Anzeigeumfang von 4.000 Counts ist der ideale Allrounder unter den Multimetern und rüstet den Anwender perfekt für alle Standardmessaufgaben. Das Messgerät verfügt über alle relevanten Grundmessfunktionen, wie eine AC/DC-Spannungs- und Strommessung bis 600 V / 10 A, Widerstands-, Kapazitäts-, Frequenzmessung. Darüber hinaus bietet das CAT III Multimeter eine TrueRMS (Echteffektivwert) Messfunktion sowie wichtige Sonderfunktionen, wie eine berührungslose Spannungsdetektion (NCV), Durchgangs- und Diodentestfunktion sowie Live-Test-Funktion. Das MS0115 verfügt außerdem über ein robustes und handliches Gehäuse mit einer integrierten LED-Arbeitsleuchte, die bei Bedarf zugeschaltet werden kann und auch in schlecht ausgeleuchteten Umgebungen das zuverlässige Messen gewährleistet. Features: Anzeigeumfang: 4.000 Counts Display, beleuchtet TrueRMS (Echteffektivwertmessung) Messbereichswahl: automatisch Spannungsmessung bis 600 V AC/DC Strommessung bis 10 A AC/DC Widerstandsmessung bis 60 MOhm Tastverhältnis (Duty-Cycle): 1 - 99% integrierte LED-Arbeitsleuchte für schlecht beleuchtete Messumgebungen berührungslose Spannungsprüfung (NCV) mit akustischem und LED-Alarm Live-Test-Funktion Durchgangsprüfung und Diodentest Messwerthaltefunkon (data hold) und Maximalwerthaltefunktion automatische Abschaltung und Low-Battery-Indikator Sicherheit: CAT III 600 V, EN61010-1 Messbereiche: Gleichspannung (DC): 400 (±0,5%+3) mV Gleichspannung (DC): 4/40/400/600 (±0,5%+3) V Wechselspannung (AC): 400 (±1,0%+3) mV Wechselspannung (AC): 4/40/400/600 (±1,0%+3) V Gleichstrom (DC): 400 (±1,2%+3) µA Gleichstrom (DC): 4/40/400 (±1,2%+3) mA Gleichstrom (DC): 10 (±1,2%+3) A Wechselstrom (AC): 400 (±1,5%+3) µA Wechselstrom (AC): 4/40/400 (±1,5%+3) mA Wechselstrom (AC): 10 (±1,5%+3) A Widerstand (R): 400 (±1,0%+3) Ohm Widerstand (R): 4/40/400 (±1,0%+3) kOhm Widerstand (R): 4/40 (±1,2%+3) MOhm Lieferumfang: MS0115 Digital-Multimeter, Messleitungen, Anleitung, Batterien

Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter digital, multimeter, multimeter catiii, MS0110:, VA-LABs, TrueRMS, 4000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 31,23*
€ 42,73*
Lager 1039
16
€ 6,99*
ab € 44,45*
€ 59,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.