Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopstab, TELEARM 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskopstab, TELEARM 180
Teleskopstab, TELEARM 180
Artikel-Nr.:
     4502-21K5585
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     TELEARM 180
EAN/GTIN:
     4012932129694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfspitze
gossen metrawatt prüfspitze
Teleskopstab, Z505D, Gossen Metrawatt Teleskopstab fur RLO- und RISO-Messung, CAT III 600 V / CAT IV 300 V, 1 A, ein-/ausgezogen 73,5 cm/180 cm, 250 g
Weitere Informationen:
Zubehörart:
Teleskopstab
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.361 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 250,21*
€ 268,77*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 249,21*
€ 268,79*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,31*
€ 275,46*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 266,66*
€ 286,33*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 276,79*
€ 297,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,18*
€ 353,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,95*
€ 353,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,86*
€ 347,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,23*
€ 340,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,79*
€ 329,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GMC
M630W
ab € 423,51*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M506M
ab € 5.842,06*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M506H
ab € 4.744,19*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M516G
ab € 3.924,10*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z505E
ab € 75,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.