Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GMC METRALINE RLO/CHECK Multimeter Digitales Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GMC METRALINE RLO/CHECK Multimeter Digitales Multimeter
GMC METRALINE RLO/CHECK Multimeter Digitales Multimeter
GMC METRALINE RLO/CHECK Multimeter Digitales Multimeter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77812302
Hersteller:
     GMC
Herst.-Nr.:
     M630W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
Widerstandsreichweite
0 - 2000 Ohm
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Staubschutz
Ja
Kontinuitätscheck
Ja
Bereichsüberschreitung
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Überlastung Schutz
Ja
Lieferumfang
Messleitungen
Ja
Leitungslänge prüfen
30 m
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,76*
€ 559,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,62*
€ 550,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,73*
€ 526,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,44*
€ 519,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,58*
€ 504,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z505D
ab € 250,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.