Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopstab, TELEARM 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskopstab, TELEARM 120
Teleskopstab, TELEARM 120
Artikel-Nr.:
     4502-21K5584
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     TELEARM 120
EAN/GTIN:
     4012932129687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfspitze
gossen metrawatt prüfspitze
Teleskopstab, Z505C, Gossen Metrawatt Teleskopstab für RLO- und RISO-Messung, CAT III 600 V / CAT IV 300 V, 1 A, ein-/ausgezogen 53,5 cm/120 cm, 190 g
Weitere Informationen:
Zubehörart:
Teleskopstab
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.261 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 206,98*
€ 227,69*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 207,75*
€ 227,71*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 212,85*
€ 233,17*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 223,10*
€ 243,98*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 230,12*
€ 249,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,34*
€ 296,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,39*
€ 294,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,14*
€ 290,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,16*
€ 284,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,12*
€ 273,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GMC
M630W
ab € 423,51*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M506M
ab € 5.842,06*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M506H
ab € 4.744,19*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M516G
ab € 3.924,10*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z505E
ab € 75,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.