Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromsensor, für Wechselstrommessung, METRAFLEX 6001 XBL/24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromsensor, für Wechselstrommessung, METRAFLEX 6001 XBL/24
Stromsensor, für Wechselstrommessung, METRAFLEX 6001 XBL/24
Artikel-Nr.:
     4502-21K5546
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     METRAFLEX 6001 XBL/24
EAN/GTIN:
     4012932127645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromsensor
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Stromsensor, Z461A, Gossen Metrawatt Flexibler Stromsensor 60/600/6000 AAC, Schleifenlänge 61...122 cm Die METRAFLEX sind AC-StromsensorenDie auf dem Rogowski-Prinzip basieren. Sie können zur Wechselstrommessung bis zu 3000 A bzw. 6000 A eingesetzt werden, indem Sie an ein geeignetes Messgerät (Datenlogger, Netzanalysator usw.) angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Wechselstrommessung
Zubehörart:
Stromsensor
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
1.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 893,46*
€ 968,29*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 946,03*
€ 1.017,86*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 948,87*
€ 1.020,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 981,09*
€ 1.051,21*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.020,35*
€ 1.214,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,46*
€ 1.178,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 970,41*
€ 1.154,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 957,22*
€ 1.139,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 948,87*
€ 1.129,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GMC Instruments Group
M810F
ab € 5.634,94*
Sonstiges
GMC Instruments Group
M810G
ab € 6.575,99*
Sonstiges
GMC Instruments Group
M810H
ab € 5.996,85*
Sonstiges
GMC Instruments Group
M810I
ab € 5.996,85*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M810B
ab € 3.413,12*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M817R
ab € 3.407,31*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M820G
ab € 13.236,28*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M820J
ab € 13.751,20*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M820L
ab € 17.884,33*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M820M
ab € 18.401,22*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M820P
ab € 12.513,79*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M820Q
ab € 17.900,44*
Sonstiges
GMC Instruments Group
M820D
ab € 6.041,89*
Sonstiges
GMC Instruments Group
M820H
ab € 6.908,59*
Sonstiges
GMC Instruments Group
M820N
ab € 6.405,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.