Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanalysator graph Mavowatt 230 4KanV StromzZangenadapt Leistungsfaktor MAVOWATT230MINIFLEXPAKET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzanalysator graph Mavowatt 230 4KanV StromzZangenadapt Leistungsfaktor MAVOWATT230MINIFLEXPAKET
Artikel-Nr.:
     262-41099735
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     M820H
EAN/GTIN:
     4012932126747
Suchbegriffe:
Netzanalysator
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Netzanalysator graph Mavowatt 230 4KanV StromzZangenadapt Leistungsfaktor MAVOWATT230MINIFLEXPAKET
Weitere Informationen:
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
4
Anzahl der Stromeingangskanäle:
4
Anzeige:
graphisch
Blindleistung:
ja
Leistung/Arbeit:
ja
Leistungsfaktor:
ja
Messwertspeicher:
ja
Oberschwingungsmessung:
ja
Phasenwinkel (cos phi):
ja
Scheinleistung:
ja
Schnittstelle:
ja
Spannungsmessbereich/AC direkt:
0 - 1000 V V
Strommessung:
mit Stromzangen/Zangenadapter
Stromversorgung:
Akku/Netz
Wirkleistung:
ja
Weitere Suchbegriffe: strommesszange gossen, netzanalysator, Drehstromleistungsanalysator, Drehstromleistungsmessgerät, Harmonic Meter, Harmonics Analyzer, Leistungs- und Oberwellenanalysator, Leistungs- und Oberwellenmessgerät, Leistungsanalysator, Leistungsmessgerät, Leistungsmonitor, Leistungsüberwachung, Netz- und Leistungsanalysator, Netzmonitor, Netzüberwachung, Oberwellenanalysator, Oberwellenmessgerät, Power Analyzer, Power Harmonics Analyzer, Spannungsanalysator, Spannungsmonitor, Stromanalysator, Strommonitor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.908,59*
€ 7.042,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7.009,21*
€ 7.142,63*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7.163,05*
€ 7.296,07*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.142,63*
€ 8.499,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.116,43*
€ 8.468,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.025,12*
€ 8.359,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.009,21*
€ 8.340,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GMC Instruments Group
Z818O
ab € 298,16*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z207R
ab € 733,07*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z207W
ab € 1.299,82*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z461A
ab € 892,71*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z461B
ab € 1.140,00*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z461C
ab € 1.307,57*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z463A
ab € 1.745,56*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z463B
ab € 2.091,29*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z463C
ab € 2.430,83*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z802A
ab € 157,02*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z817A
ab € 442,35*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z817B
ab € 428,69*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z817T
ab € 123,78*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z817Y
ab € 884,27*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z818G
ab € 156,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.