Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öl-Temperaturfühler, -50 bis 500 °C, Pt1000 Sensor, TF400CAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Öl-Temperaturfühler, -50 bis 500 °C, Pt1000 Sensor, TF400CAR
Öl-Temperaturfühler, -50 bis 500 °C, Pt1000 Sensor, TF400CAR
Artikel-Nr.:
     4502-21K5447
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     TF400CAR
EAN/GTIN:
     4012932115369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Temperaturfühler, Z102C, Gossen Metrawatt PT1000 Temperaturfühler für Öltemperaturmessungen Features * Temperaturbereich: -50 ... 500 °C * Länge Fühlerelement: 810 mmm * Länge Fühler: 2310 mm * Zuleitungswiderstand: 0,15 Ohm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Öl-Temperaturfühler
max. Temperatur:
500 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Technologie:
Pt1000 Sensor
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.281 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 158,91*
€ 186,56*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,05*
€ 192,17*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 168,20*
€ 197,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 174,67*
€ 204,09*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 176,94*
€ 207,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,04*
€ 246,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,87*
€ 241,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,66*
€ 230,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,41*
€ 220,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,94*
€ 210,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M694C
ab € 4.381,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.