Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METRISO PRIME, Isolationsmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METRISO PRIME, Isolationsmessgerät
METRISO PRIME, Isolationsmessgerät
Artikel-Nr.:
     4502-21K5385
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     METRISO PRIME MIT KURBELINDUKTOR
EAN/GTIN:
     4012932126167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
gossen metrawatt isolationsmessgerä...
isolationsmessgerät
Isolationsmessgerät, M550U, Gossen Metrawatt Isolationsmessgerät 5000 Volt, analog Analoges Hochspannungs-Isolationsmessgerät mit Messspannungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Isolationsprüfgerät
Batterie:
AA
Messung nach:
VDE 0413
Schutzart (IP):
IP52
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
4.441 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.521,68*
€ 1.612,96*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.564,26*
€ 1.655,44*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.778,21*
€ 1.865,93*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.865,93*
€ 2.220,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.852,19*
€ 2.204,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.806,48*
€ 2.149,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.780,67*
€ 2.119,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.778,21*
€ 2.116,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.