| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40243330 Herst.-Nr.: M550U EAN/GTIN: 4012932126167 |
| |
|
| | |
| Isolationsmessgerät 5000 Volt, analog. Analoges Hochspannungs-Isolationsmessgerät mit Messspannungen 100, 250, 500, 1000 V (gem. EN 61 557 Teil 1) und 1500, 2000, 2500, 5000 V. Weiter Messbereich von 10 k ... 1 T OhmSehr übersichtliche logarithmische AnzeigeMessspannungen 100, 250, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 5000 VMessungen bis 1000 V nach DIN VDE 0413Messbereich 100 k ... 100 M Ohm (1000 V)Spannungsmessung bis 2000 V DC,ACGuardanschluss eliminiert OberflächenströmeDurch Ersetzen des Batterieeinschubes mit dem Kurbelinduktor wird aus dem batteriebetriebenen METRISO PRIME ein handbetriebenes Gerät. Typ METRISO PRIME Art.nr. M550ULieferumfang Hochspannungs-Isolationsmessgerät, handbetrieben . 1 Hochspannungs-Isolationsmessgerät mit fest angeschlossenen Messleitungen und Prüfspitzen,2 Krokodilklemmen (5 kV-Ausführung) und Kurbelinduktor1 Tragriemen1 Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: METRISO PRIME mit Kurbelinduktor, METRISOPRIMEmitKurbelinduktor, M550U, Analoger Isolationsmesser, Analoger Isolationsprüfer, Analoger Isolationstester, Analoger Widerstands-Isolationsmesser, Analoges Isolations-Widerstandsmessgerät, Analoges Isolationsmessgerät, Analoges Isolationsprüfgerät, DIN EN 61557, DIN VDE 0100, Digital-Messgerät, Digitaler Isolationsmesser, Digitaler Isolationsprüfer, Digitaler Isolationstester, Digitaler Widerstands-Isolationsmesser, Digitales Isolations-Widerstandsmessgerät, Digitales Isolationsmessgerät, Digitales Isolationsprüfgerät, GMC, GMC-I, Gossen, Hochspannungs-Isolationsmesser, Hochspannungs-Isolationsmessgerät, Hochspannungs-Isolationsprüfung, Hochspannungsprüfer, Hochspannungstester, Hochspannungstestgerät, Isolations-Hochspannungsmesser, Isolations-Hochspannungsmessgerät, Isolations-Widerstandsmessgerät, Isolationsmesser, Isolationsmessung, Isolationsprüfgerät, Isolationswiderstand messen, Isolationswiderstandsmessung, Kurbelinduktor, Messgerät, Metrawatt, Niederohm-Messung, Niederohmmessgerät, Niederohmmessung, Prüfgerät, Testgerät, VDE 0413, VDE-Messgerät, Widerstands-/Isolationsmesser, Widerstands-/Isolationsmessgerät, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.526,25* | € 1.613,53* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1.561,77* | € 1.654,59* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.650,64* | € 1.741,25* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.760,92* | € 1.850,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.765,36* | € 1.858,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|