Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METRISO PRO, Isolationsmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METRISO PRO, Isolationsmessgerät
METRISO PRO, Isolationsmessgerät
Artikel-Nr.:
     4502-21K5382
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     METRISO PRO
EAN/GTIN:
     4012932126136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Analoganzeige
Isolationsmessgerät, M550R, Gossen Metrawatt Mit den Isolations- und Niederohmmessgeräten METRISO PRO können Sie schnell und rationell Schutzmaßnahmen für elektrische Anlagen prüfen nach: * DIN VDE 0100 * ÖVE-EN 1 (Österreich) * NIV / NIN SEV 1000 (Schweiz) * Und weiteren länderspezifischen Vorschriften * Isolationsmessung gemäß EN 61557-2 / VDE 0413 Teil 2 - mit Prüfspannungen 50, 100, 250, 500, 1000 V * Niederohmmessung gemäß EN 61557-4 / VDE 0413 Teil 4 Anwendungen * Messen des Isolationswiderstandes von spannungsfreien Geräten und Anlagen, je nach Ausführung bis 1000 V. * Überprüfung von Messobjekten auf Spannungsfreiheit in Netzen bis 1 kV * Prüfen des Widerstandes von Erdungs-, Schutz- und Potenzialausgleichsleitern * Prüfung der Ableitfähigkeit von Bodenbelägen in Bezug auf elektrostatische Ladungen (bei Einsatz von geschirmten Messleitungen) - EN 1081
Weitere Informationen:
Ausführung:
Isolationsprüfgerät
Batterie:
AA
Messung nach:
VDE 0413
Schutzart (IP):
IP52
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.201 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 954,02*
€ 1.000,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 979,82*
€ 1.030,14*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.015,01*
€ 1.059,66*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.031,47*
€ 1.085,71*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.092,52*
€ 1.139,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.139,11*
€ 1.355,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.131,01*
€ 1.345,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.110,64*
€ 1.321,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.096,93*
€ 1.305,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.092,52*
€ 1.300,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC Instruments Group
Z550C
ab € 101,39*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3196000R0001
ab € 244,26*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTY1040014E34
ab € 107,15*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503X
ab € 158,47*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z550A
ab € 180,17*
Zubehör
GMC Instruments Group
GTZ3201000R0001
ab € 71,57*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
M662A
ab € 271,66*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z502U
ab € 138,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.