Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METRISO TECH, Isolationsmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METRISO TECH, Isolationsmessgerät
METRISO TECH, Isolationsmessgerät
Artikel-Nr.:
     4502-21K5381
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     METRISO TECH
EAN/GTIN:
     4012932126129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
Isolationsmessgerät, M550P, Gossen Metrawatt Hochpräzises Isolations-, Niederohm- und Spannungsmessgerät Kompakt und robust für raue Serviceeinsätze und Laborbetrieb
Weitere Informationen:
Ausführung:
Isolationsprüfgerät
Batterie:
AA
Messung nach:
VDE 0413
Schutzart (IP):
IP52
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.141 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 933,72*
€ 984,10*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 933,01*
€ 985,03*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 957,74*
€ 1.012,37*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 988,53*
€ 1.037,33*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.038,82*
€ 1.088,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.088,49*
€ 1.295,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.079,02*
€ 1.284,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.059,14*
€ 1.260,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.045,52*
€ 1.244,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.038,82*
€ 1.236,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC Instruments Group
Z550C
ab € 101,39*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3196000R0001
ab € 244,26*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTY1040014E34
ab € 107,15*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503X
ab € 158,47*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z550A
ab € 180,17*
Zubehör
GMC Instruments Group
GTZ3201000R0001
ab € 71,57*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z110J
ab € 37,40*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
M662A
ab € 271,66*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z502U
ab € 138,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.