Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METRISO INTRO, Isolationsmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METRISO INTRO, Isolationsmessgerät
METRISO INTRO, Isolationsmessgerät
Artikel-Nr.:
     4502-21K5379
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     METRISO INTRO
EAN/GTIN:
     4012932125917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Schutzmaßnahmenprüfgerät
Schutzmaßnahmentester
Spannungsmesser
Isolationsmessgerät, M550N, Gossen Metrawatt Hochpräzises Isolations-, Niederohm- und Spannungsmessgerät – Der gelungene Einstieg in die Premiumklasse Kompakt und robust - für raue Serviceeinsätze und Laborbetrieb
Weitere Informationen:
Ausführung:
Isolationsprüfgerät
Batterie:
AA
Messung nach:
VDE 0413
Schutzart (IP):
IP52
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 612,11*
€ 652,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 692,36*
€ 733,91*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 712,78*
€ 755,45*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 731,69*
€ 774,50*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 766,65*
€ 813,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,61*
€ 968,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,30*
€ 960,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 789,36*
€ 939,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,71*
€ 925,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,65*
€ 912,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC Instruments Group
Z550C
ab € 101,39*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3196000R0001
ab € 244,26*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTY1040014E34
ab € 107,15*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z505D
ab € 249,21*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z550A
ab € 180,17*
Zubehör
GMC Instruments Group
GTZ3201000R0001
ab € 71,57*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z110J
ab € 37,40*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
M662A
ab € 271,66*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z502U
ab € 138,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.