Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationstester STARTERPAKET XTRA IQ, CAT III 600 V, CAT IV 300 V, 50 kΩ bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Installationstester STARTERPAKET XTRA IQ, CAT III 600 V, CAT IV 300 V, 50 kΩ bis
Installationstester STARTERPAKET XTRA IQ, CAT III 600 V, CAT IV 300 V, 50 kΩ bis
Artikel-Nr.:
     4502-21K5373
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     STARTERPAKET XTRA IQ
EAN/GTIN:
     4012932132564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
Isolationsmessgerät
Oszilloskop-Tastkopf
Schutzmaßnahmenprüfgerät
Prüfgeräte Set, M536C, Gossen Metrawatt Prüfgeräte Set "Starterpaket XTRA IQ" mit PROFITEST MXTRA IQ und definierten Zubehör zur Prüfung der Wirksamkeit der Schutzmassnahmen an ortsfesten elektrischen Installationen entsprechend der Prüfstandard´s nach IEC 60364-6 (DIN VDE 0100-600) sowie EN 50110-1 (DIN VDE 0105-100). Messkategorie 300 V CAT IV / 600 V CAT III. Das Prüfgeräte Set "Starterpaket XTRA IQ" macht Ihnen die Investitionsentscheidung leicht. Denn mit dem perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnittenen Zubehör, ist das Set besonders geeignet für ihre Prüfaufgaben u.a. im Rahmen der DGUV Vorschrift 3. Professionelle Erfassung der Prüfobjekte und Dokumentation der Prüfung. Features * Mess- und Prüfablauf - einfache Erstellung der Anlagenstruktur / Messen & Speichern / Protokoll generieren * Vorkonfigurierte und selbst programmierbare Prüfsequenzen zur schnellen Prüfung von elektrischen Anlagen * Speicherkonzept für bis zu 50.000 Datensätze * Prüfung aller aktuellen allstromsensitiven RCDs und viele weitere
Weitere Informationen:
Ausführung:
Installationstester
Batterie:
AA
Schutzart (IP):
IP40
Überspannungskategorie:
CAT III 600 V, CAT IV 300 V
Isolationswiderstand min.:
50 kΩ
Isolationswiderstand max.:
499 MΩ
Messwert Wechselspannung max.:
600 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
7.781 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schutzmaßnahmentester, schutzmaßnahmenprüfgerät gossen metrawatt, oszilloskop tastkopf, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Isolationsprüfgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.230,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.353,01*
€ 3.990,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.329,24*
€ 3.961,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.261,51*
€ 3.881,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.230,55*
€ 3.844,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.