Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Multimeter P 2180, 600 mA(DC), 600 mA(AC), 1000 VDC, 1000 VAC, 40 nF bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital-Multimeter P 2180, 600 mA(DC), 600 mA(AC), 1000 VDC, 1000 VAC, 40 nF bis
Digital-Multimeter P 2180, 600 mA(DC), 600 mA(AC), 1000 VDC, 1000 VAC, 40 nF bis
Artikel-Nr.:
     4502-21K474
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 2180
EAN/GTIN:
     4250569403026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Kapazitätsmesser
Lieferung inkl. Tasche, Prüfleitungen, Batterie und Temperaturfühler Typ K, Digital-Multimeter Typ PeakTech 2180. Mit 3 5/6-stelliger, 27 mm LCD-Anzeige, analoger Bargraph-Anzeige und Hintergrundbeleuchtung, Relativwertmessung, Durchgangs- und Diodenprüfung; Gleichspannung: 1000 V, ±0,1 %, Wechselspannung: 1000 V, ±0,8 %, Gleichstrom: 600 mA, ±0,8 %, Wechselstrom: 600 mA, ±1,0 %, Widerstand: 60 MOhm, ±0,5 %, Kapazität: 4000 µF, ±3,0 %, Frequenz: 10 Hz bis 10 MHz, ±1,2 %, Temperatur: –20 bis +1000 °C, ±3,0 %, Sicherheit: EN 61010-1, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, Schutzart: IP 67, Maße: 82 x 185 x 55 mm, Gewicht: 342 g. Typ: 2180, Digital-Multimeter
Weitere Informationen:
Anzeige Digits:
6000
Ausführung:
Digital-Multimeter
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Nein
Kapazitätsbereich:
40 nF bis 4 mF
max. Strommesswert (bei AC):
600 mA
max. Strommesswert (bei DC):
600 mA
max. Widerstandsmessbereich:
60 MΩ
Spannungsmessbereich (AC):
1000 V
Spannungsmessbereich (DC):
1000 V
Überspannungskategorie:
CAT II 600 V, CAT III 300 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kapazitätsmeßgerät, LCR-Messgerät, Multimeter, Multitester, digital multimeter peaktech, lcr messgerät, multimeter digital, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Digitales-Vielfachmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 86,16*
€ 108,03*
22 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 89,51*
€ 111,95*
€ 5,90*
ab € 89,27*
€ 115,41*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 90,07*
€ 116,32*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,32*
€ 138,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,71*
€ 130,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,79*
€ 125,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,90*
€ 122,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.