Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRMS Digital-Multimeter FLUKE 8846A/SU, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 750 VAC, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRMS Digital-Multimeter FLUKE 8846A/SU, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 750 VAC, C
TRMS Digital-Multimeter FLUKE 8846A/SU, 10 A(DC), 10 A(AC), 1000 VDC, 750 VAC, C
Artikel-Nr.:
     4502-21K3162
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 8846A/SU
EAN/GTIN:
     4099891455880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Lieferung inkl. Messleitungen TL71, Stromversorgungskabel LCI, Ersatzsicherung, Programmier-/Benutzerhandbuch auf CD-ROM und Basisversion Software FlukeViewForms, Digital-Multimeter, 2675367, Fluke Dieses Multimeter besitzt die Präzision und Vielseitigkeit, um Ihre anspruchsvollsten Messungen zu bewältigen, auf dem Prüfstand oder in einer Anlage. Es führt die Funktionen aus, die Sie von einem Multifunktions-DMM erwarten würden, einschließlich der Messung von Volt, Ohm und Ampere. Eine Grundgenauigkeit von bis zu 0,0024 % in V DC, ein Strombereich von 10 A und ein breiter Widerstandsbereich bieten Ihnen eine unschlagbare Kombination von Messmöglichkeiten. Sie können damit auch Temperatur, Kapazität, Periode und Frequenz messen. Erweitern Sie den Nutzen der Messgeräte noch mit ihren grafischen Anzeigemodi, einschließlich Trendplot™-Schreibermodus, Statistiken und Histogrammen - Funktionen, die Sie bei anderen Multimetern nicht finden werden. Features * 6,5-stellige Auflösung * Basis V DC Genauigkeit von bis zu 0,0024% * Doppelanzeige
Weitere Informationen:
Ausführung:
Digital-Multimeter
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Ja
max. Strommesswert (bei AC):
10 A
max. Strommesswert (bei DC):
10 A
max. Widerstandsmessbereich:
100 MΩ
Spannungsmessbereich (AC):
750 V
Spannungsmessbereich (DC):
1000 V
Überspannungskategorie:
CAT I 1000 V, CAT II 600 V
Ursprungsland:
US
Gewicht:
5.3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, digital multimeter fluke, multimeter fluke, multimeter, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Digitales-Vielfachmessgerät, Echt-Effektivwert-Digitalmultimeter, TRMS Digital-Multimeter, True RMS Multimeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.980,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.075,47*
€ 2.469,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.060,64*
€ 2.452,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.012,59*
€ 2.394,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.980,73*
€ 2.357,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3971207
ab € 35,98*
Zubehör
Fluke
1616632
ab € 86,81*
Zubehör
Fluke
1576741
ab € 170,62*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL2X4W-PTII
ab € 85,57*
Zubehör
Fluke
FLUKE 884X-SHORT
ab € 35,66*
Zubehör
Fluke
FLUKE 884X-USB
ab € 230,51*
Zubehör
Fluke
FLUKE 884X-RTD
ab € 644,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.