|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-21K2950 Herst.-Nr.: LCR-1100 EAN/GTIN: 4711458120085 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. LCR-Handmessgerät, LCR-1100, GW Instek Das LCR-1100 ist ein LCR-Handmessgerät mit automatischer Echtzeit-Testfunktion. Es ist mit einem TFT-LCD ausgestattet und bietet eine Grundgenauigkeit von 0,2 %. Benutzer können wählen, um Tasten oder Touchscreen-Operationen zu verwenden. Das LCR-1100 mit hoher Messgenauigkeit und Benutzerfreundlichkeit eignet sich für Präzisionstests, einschließlich Wartungstests, Komponentenproduktion, Schulen/Forschungsinstitute und sogar Qualitätstests. Features * 2,8" TFT-Touch-LCD * Auto-LCR-Modus zur automatischen Identifizierung und Messung von Bauteiltypen * Daten halten * USB (Virtual COM) Schnittstelle für Fernkommunikation Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | mit Echtzeit-Testfunktion | Induktivitätsbereich: | 0,5 µH-1000 H | Kapazitätsbereich: | 1 pF bis 50 mF | Messfrequenzen: | 50 Hz-100 kHz | Produkt-Art: | LCR-Messgerät | Widerstandsbereich: | 0,5 Ω bis 10 MΩ | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 1.17 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 30 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 359,57* | € 414,32* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 392,05* | € 460,99* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 413,93* | € 471,07* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 415,63* | € 474,02* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 436,94* | € 500,82* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|