Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCR-Messgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LCR-Messgerät
LCR-Messgerät
Artikel-Nr.:
     4502-21K2936
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     LCR-915
EAN/GTIN:
     4719692508447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
LCR-Messgerät
lcr messgerät
LCR-Messgerät, LCR-915, GW Instek GW Instek LCR-915 LCR-Handmessgerät, 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz wählbare Testfrequenz. Das LCR-916/915/914 ist ein intelligentes, komfortables und voll funktionsfähiges LCR-Handmessgerät mit zwei Anzeigen. Die Testfrequenz reicht bis zu 100 kHz/10kHz, was eine größere Flexibilität beim Testen einer breiteren Palette von Komponenten bietet.Der LCR-916/915/914 verwendet eine duale 20.000 /2.000-Zählanzeige. Die 20.000-Zähler-Anzeige wird für die Anzeige der primären Parameter wie Kapazität, Induktivität und Widerstand sowie für die DC-Widerstandsmessung verwendet, die 2.000-Zähler-Anzeige für die sekundären Parameter wie Q, D, ESR und RP-Messung. Sekundäre Messungen können auch mit der primären Messung kombiniert werden, während die primäre Messung noch durchgeführt wird. Der LCR-916/915/914 bietet zwei Messmethoden, 2-Leiter- und 5-Leiter-Messung. Die LCR-916/915/914 werden außerdem mit einer Reihe von verschiedenen Standard- oder optionalen Zubehörteilen geliefert, die das Testen einer Reihe von verschiedenen Komponententypen unterstützen. Die Messgeräte verfügen außerdem über praktische Funktionen wie Data Hold, Toleranzsortierung, Nullmodus und Min/Max (nur für LCR-916). Die USB-Schnittstelle des Messgeräts kann verwendet werden, um Daten mit der LCR900-Software auf einem PC zu protokollieren und die für die Stromversorgung des Messgeräts erforderlichen DC 5V bereitzustellen. Mit dem LCR-916/915/914 können Sie schnelle und grundlegende LCR-Messungen mit Präzision zu einem günstigen Preis durchführen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
LCR-Messgerät
Induktivitätsbereich:
20 µ-20 kH
Kapazitätsbereich:
20 pF bis 20 mF
Messfrequenzen:
100 Hz-10 kHz
Widerstandsbereich:
20 Ω bis 200 MΩ
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,17*
€ 419,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,16*
€ 411,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,56*
€ 380,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,07*
€ 363,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,97*
€ 348,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.