Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCR-Messgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LCR-Messgerät
LCR-Messgerät
Artikel-Nr.:
     4502-21K2929
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     LCR-6020
EAN/GTIN:
     4719692504876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
LCR-Messgerät
lcr messgerät
LCR-Messgerät, LCR-6020, GW Instek GW Instek LCR-6020 LCR-6000-Serie, 10Hz-20kHz Hochpräzisions-LCR-Messgerät. Die LCR-6000-Serie bietet reichhaltige Funktionalitäten bei kompakter Größe. Zunächst einmal ist die gesamte Serie mit einem 3,5-Zoll-Farb-LCD ausgestattet und verfügt über üppige Anzeigeparameter. Neben der gleichzeitigen Anzeige von Einstellkriterien und Messergebnissen erhöht die Serie zwei zusätzliche Überwachungsparameter. Mit anderen Worten, es werden vier Parameter, primär/sekundär und zwei Überwachungsparameter, gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigt, was die Effizienz der Messung enorm steigert. Der vergrößerte Anzeigemodus hebt nicht nur die Messergebnisse hervor, sondern bietet auch eine PASS/FAIL-Beurteilung, um ein schnelles und bequemes Testergebnis zu ermöglichen. Die Bequemlichkeit ist eines der einzigartigen Merkmale. Die LCR-6000 Serie ist mit zwei Nullstellungsmethoden ausgestattet, die den vollen Frequenzbereich und den Spot umfassen. Der Benutzer kann die Frequenz innerhalb des vorgesehenen Frequenzbereichs frei ändern, ohne die Stromversorgung auszuschalten und die Prüfvorrichtung zu wechseln, um Messungen durchzuführen. Auf diese Weise lässt sich viel Zeit für die wiederholte Durchführung des Nullabgleichs einsparen. Darüber hinaus ist der Frequenzbereich der Serie fortlaufend, so dass der Benutzer einen präzisen Frequenzwert eingeben kann, um den echtesten Test an Komponenten durchzuführen. Die LCR-6000-Serie verfügt außerdem über diverse Zusatzmessungen, um die Messanforderungen verschiedener Materialien zu erfüllen. Zum Beispiel bietet die Serie die Funktion der automatischen Pegelkontrolle (ALC), um die Anforderungen an die Prüfspannung von MLCC zu erfüllen. Für Messungen an induktiven Bauteilen bietet die Serie die einstellbare Prüfstromfunktion und die Gleichstrom-Widerstandsmessfunktion.
Weitere Informationen:
Ausführung:
LCR-Messgerät
Induktivitätsbereich:
0,00001 µ-9999,99 H
Kapazitätsbereich:
0,00001 pF bis 9999,99 mF
Messfrequenzen:
10 Hz-20 kHz
Widerstandsbereich:
0,00001 Ω bis 99,999 MΩ
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
9 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.314,23*
€ 1.377,57*
Frei Haus
ab € 1.440,40*
€ 1.551,93*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.483,59*
€ 1.551,93*
€ 5,90*
ab € 1.523,53*
€ 1.584,91*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.551,93*
€ 1.846,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.543,08*
€ 1.836,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.512,08*
€ 1.799,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.493,47*
€ 1.777,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.483,59*
€ 1.765,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Good Will Instrument
LCR-08
ab € 227,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.