Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierdorn-Crimpzange für Crimpkontakte, 0,14-6,0 mm², AWG 26-10, Rennsteig Werkze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierdorn-Crimpzange für Crimpkontakte, 0,14-6,0 mm², AWG 26-10, Rennsteig Werkze
Vierdorn-Crimpzange für Crimpkontakte, 0,14-6,0 mm², AWG 26-10, Rennsteig Werkze
Artikel-Nr.:
     4502-20L6755
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     8750 0404 6
EAN/GTIN:
     4049002073731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dornpresszange
Handpresszange
Kerbpresszange
Ovalpresszange
Crimp pliers, 8750 0404 6, RENNSTEIG Vierzinken-Crimpzange, geeignet zum Crimpen von gedrehten Stift- und Buchsenkontakten. Features * Crimdornzustellung an Skala ablesbar * Überprüfung der Grundeinstellungen mittels leiligendem Lehrdorn * Small grip width * Zuverlässige Vercrimpung durch Zwangssperre
Weitere Informationen:
Crimpbereich (AWG):
AWG 26-10
Crimpbereich (mm²):
0,14-6,0 mm²
Geeignet für:
Crimpkontakte
Länge:
230 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.78 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, presszange 0,5-6mm, dornpresszange, Werkzeuge, Crimpwerkzeug, Anpresszange, Crimpzange, Quetschzange, Vierdorn-Crimpzange, Vierdornpresszange, Handwerkzeug, Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 576,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,79*
€ 807,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,93*
€ 790,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,09*
€ 739,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,93*
€ 719,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,28*
€ 685,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.