Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastkopfsatz, 1 kV, grau, 68.9554-28


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Tastkopfsatz, 1 kV, grau, 68.9554-28
Tastkopfsatz, 1 kV, grau, 68.9554-28
Artikel-Nr.:
     4502-20K9221
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     68.9554-28
EAN/GTIN:
     4099891760694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
multicontact tastkopf
tastkopf
Tastkopfset, 68.9554-28, Stäubli Electrical Connectors Tastkopfset, bestehend aus Sicherheits-Hochfrequenz-Taskopf Isoprobe III -10:1 - 2,5 und Zubehör. Der Tastkopf mit langer Anschlussleitung ist speziell geeignet, um größere Distanzen zwischen Messgerät und Messobjekt zu überbrücken. Lieferumfang: *Isoprobe III – 10:1 -2,5 Sicherheits-Hochfrequenz-Tastkopf *ZGA-S Aufsteckbare Hakenklemme *GM284 Referenzleitung *SCC Farbmarkierungen
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
1 kV
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Oszilloskopsonde, Tastteiler, Sonde
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 63,40*
€ 81,76*
€ 8,95*
ab € 61,47*
€ 81,78*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 81,76*
€ 97,29
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 80,09*
€ 95,31
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 77,95*
€ 92,76
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 72,33*
€ 86,07
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 63,40*
€ 75,45
pro Satz
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
68.9480-23
ab € 2,43*
Zubehör
Stäubli
68.9480-28
ab € 2,44*
Zubehör
Stäubli
68.9480-22
ab € 2,44*
Zubehör
Stäubli
68.9480-21
ab € 2,44*
Zubehör
Stäubli
64.9244-033
ab € 37,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.