Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spektrumanalysator, mit TG, FPC Series, 5kHz bis 2GHz, 178 mm, 396 mm, 147 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spektrumanalysator, mit TG, FPC Series, 5kHz bis 2GHz, 178 mm, 396 mm, 147 mm
Spektrumanalysator, mit TG, FPC Series, 5kHz bis 2GHz, 178 mm, 396 mm, 147 mm
Spektrumanalysator, mit TG, FPC Series, 5kHz bis 2GHz, 178 mm, 396 mm, 147 mm
Spektrumanalysator, mit TG, FPC Series, 5kHz bis 2GHz, 178 mm, 396 mm, 147 mm
Spektrumanalysator, mit TG, FPC Series, 5kHz bis 2GHz, 178 mm, 396 mm, 147 mm
Artikel-Nr.:
     4502-20K7236
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     1328.6660P12
EAN/GTIN:
     4099891461461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
spektrumanalysatoren
Der Spektrumanalysator R&S®FPC bietet unerwartete Leistung zu einem günstigen Preis. Er wird in Deutschland entwickelt und nach den gleichen Qualitätsstandards wie High-End-Geräte konstruiert.
Weitere Informationen:
Anzeige:
WXGA-LCD
Bandbreite:
2 GHz
Schnittstellen:
LAN/USB
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät, Analysator, Spektrumanalysator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.191,92*
€ 3.308,31*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 3.286,98*
€ 3.405,21*
Frei Haus
ab € 3.280,04*
€ 3.505,35*
€ 5,90*
ab € 3.427,31*
€ 3.548,14*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.405,21*
€ 4.052,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.382,23*
€ 4.024,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.317,34*
€ 3.947,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.286,98*
€ 3.911,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PMK
C100015
ab € 25,45*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1328.6660.03
ab € 2.496,82*
Sonstiges
Langer
29.10.00
ab € 380,93*
Sonstiges
Langer
29.20.00
ab € 383,15*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1333.1734.02
ab € 187,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.