Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spektrumsanalysator; Imp.Eing,: 50Ω; 0,005÷2000MHz; LAN,USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spektrumsanalysator; Imp.Eing,: 50Ω; 0,005÷2000MHz; LAN,USB
Spektrumsanalysator; Imp.Eing,: 50Ω; 0,005÷2000MHz; LAN,USB
Artikel-Nr.:
     2805-FPC-P2TG
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     FPC-P2TG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
spektrumanalysatoren
Hersteller: ROHDE & SCHWARZ
Verwendeten Displays-Art: farbig;LCD TFT 10,1"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Frequenz: 0,005...2000MHz
Schnittstelle: USB;LAN
Display-Auflösung: 1366x768
Eingangsimpedanz: 50Ω
Abmessungen: 396x185x156mm
Zusatzfunktionen: Überwachungsgenerator
Messgeräte-Typ: Spektrumsanalysator
Herstellergarantie (Monate): 36
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ROHDESCH:
ROHDESCH
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.198,60*
€ 3.334,94*
Frei Haus
ab € 3.285,56*
€ 3.532,70*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3.434,04*
€ 3.575,63*
Frei Haus
ab € 3.764,90*
€ 3.912,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.575,63*
€ 4.255,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.547,93*
€ 4.222,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.470,18*
€ 4.129,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.434,04*
€ 4.086,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PMK
C100015
ab € 25,52*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1328.6660.03
ab € 2.498,53*
Sonstiges
Langer
29.10.00
ab € 380,41*
Sonstiges
Langer
29.20.00
ab € 380,03*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1333.1734.02
ab € 187,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.