Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Kanal Oszilloskop 1335.7500P02, 50 MHz, 2 GSa/s, 6,5" LCD, 7 ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Kanal Oszilloskop 1335.7500P02, 50 MHz, 2 GSa/s, 6,5" LCD, 7 ns
2-Kanal Oszilloskop 1335.7500P02, 50 MHz, 2 GSa/s, 6,5" LCD, 7 ns
Artikel-Nr.:
     4502-20K7210
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     1335.7500P02
EAN/GTIN:
     4099891458744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
Vom Embedded-Entwickler über den Servicetechniker bis hin zum Bildungsbereich – der große Funktionsumfang adressiert unterschiedlichste Anwendergruppen. Äußerst moderne und leistungsfähige Technik in einem extrem geräuscharmen Design bedient die hohen Ansprüche heutiger Kunden. Mit ihren vielfältigen Erweiterungsmöglichkeiten stehen diese Oszilloskope daher für eine hohe Zukunftssicherheit. Das R&S®RTC1000 ist ein X-in-1-Gerät, das die Funktionen eines Oszilloskops, Logikanalysators, Protokollanalysators, Frequenzanalysators, Mustergenerators, Funktionsgenerators, Digitalvoltmeters und Komponententesters in einem einzigen Gehäuse vereint.
Weitere Informationen:
Abtastrate:
2 GSa/s
Anstiegszeit:
7 ns
Anzahl der Kanäle:
2
Anzeige:
6,5" LCD
Ausführung:
Speicheroszilloskop
Bandbreite:
50 MHz
Breite:
285 mm
Höhe:
175 mm
Länge:
140 mm
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
2.9184 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: oszilloskop 50mhz, arbiträrgenerator, oszilloskop rohde, Messtechnik, Measurement Technology, Scope
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 864,12*
€ 954,03*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 889,22*
€ 954,04*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 915,75*
€ 980,01*
Frei Haus
ab € 951,53*
€ 1.041,88*
€ 5,90*
ab € 984,50*
€ 1.049,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 980,01*
€ 1.166,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,89*
€ 1.138,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 936,72*
€ 1.114,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 923,62*
€ 1.099,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,75*
€ 1.089,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTC-B1
ab € 419,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.