Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spektrumanalysator, Tischgerät, FPC Series, 5kHz bis 3GHz, 178mm, 396mm, 147mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spektrumanalysator, Tischgerät, FPC Series, 5kHz bis 3GHz, 178mm, 396mm, 147mm
Spektrumanalysator, Tischgerät, FPC Series, 5kHz bis 3GHz, 178mm, 396mm, 147mm
Spektrumanalysator, Tischgerät, FPC Series, 5kHz bis 3GHz, 178mm, 396mm, 147mm
Spektrumanalysator, Tischgerät, FPC Series, 5kHz bis 3GHz, 178mm, 396mm, 147mm
Artikel-Nr.:
     4502-20K7196
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     1328.6660P03
EAN/GTIN:
     4250138106112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
spektrumanalysatoren
Spektrum-Analysator, 1328.6660P03, Rohde & Schwarz Herausragende Qualität und Innovation muss nicht teuer sein. Der Spektrumanalysator R&S®FPC bietet unerwartete Leistung zu einem günstigen Preis. Er wird in Deutschland entwickelt und ist nach den gleichen Qualitätsstandards wie High-End-Geräte konzipiert. Features * * 10,1"-WXGA-Display (1366 × 768 Pixel) - größte und höchste Auflösung in der Klasse * Mitlaufgenerator und unabhängiger CW-Signalgenerator
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Anzeige:
WXGA-LCD
Bandbreite:
3 GHz
Schnittstellen:
LAN/USB
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
5 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät, Analysator, Spektrumanalysator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.121,58*
€ 3.215,96*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 3.350,39*
€ 3.450,22*
€ 5,90*
ab € 3.353,15*
€ 3.450,24*
Frei Haus
ab € 3.334,55*
€ 3.538,06*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.450,22*
€ 4.105,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.436,38*
€ 4.089,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.378,77*
€ 4.020,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.350,39*
€ 3.986,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1233568
ab € 1.098,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.