Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spektrumanalysator, Spectrum Rider FPH Serie, 5kHz bis 2GHz, 294mm, 202mm, 76mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spektrumanalysator, Spectrum Rider FPH Serie, 5kHz bis 2GHz, 294mm, 202mm, 76mm
Spektrumanalysator, Spectrum Rider FPH Serie, 5kHz bis 2GHz, 294mm, 202mm, 76mm
Spektrumanalysator, Spectrum Rider FPH Serie, 5kHz bis 2GHz, 294mm, 202mm, 76mm
Spektrumanalysator, Spectrum Rider FPH Serie, 5kHz bis 2GHz, 294mm, 202mm, 76mm
Spektrumanalysator, Spectrum Rider FPH Serie, 5kHz bis 2GHz, 294mm, 202mm, 76mm
Artikel-Nr.:
     4502-20K7148
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     1321.1111P01
EAN/GTIN:
     4250138106068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
spektrumanalysatoren
Spektralanalysator, 1321.1111P01, Rohde & Schwarz Der R&S®Spectrum Rider FPH ist sowohl für den Feld- als auch für den Laboreinsatz im Innen- und Außenbereich geeignet. Große Tasten und ein multifunktionaler Drehknopf ermöglichen die Bedienung, auch mit Handschuhen. Die hintergrundbeleuchtete Tastatur macht den Analysator auch bei Dunkelheit bedienbar. Das helle, nicht reflektierende Display macht es auch bei Sonnenschein ablesbar. Die Batterie hält einen ganzen Tag lang. Durch das geringe Gewicht, den kleinen Formfaktor und die Robustheit kann das Gerät problemlos beidseitig getragen werden. In rauen und schwer zugänglichen Umgebungen ist es ein zuverlässiger Begleiter. Features * Frequenzbereiche von 5 kHz bis 2/3/4 GHz Aufrüstung über Keycode möglich * Solide HF-Leistung * Ideal für den Feldeinsatz: 8 Stunden Batterielaufzeit, 2,5 kg Gewicht, hintergrundbeleuchtete Tastatur, schnelle Bootzeit, entspiegeltes Display, kompaktes, robustes Gehäuse * Großes Farbdisplay mit Touch- und Gestensteuerung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Anzeige:
LCD
Bandbreite:
2 GHz
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
4.8 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät, Analysator, Spektrumanalysator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.248,53*
€ 4.358,47*
€ 5,90*
ab € 4.344,41*
€ 4.454,63*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 4.376,40*
€ 4.486,70*
Frei Haus
ab € 4.543,77*
€ 4.795,23*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.486,70*
€ 5.339,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.444,90*
€ 5.289,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.386,04*
€ 5.219,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.376,40*
€ 5.207,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rohde + Schwarz
HA-Z350
ab € 858,54*
Zubehör
Rohde + Schwarz
FSH-Z36
ab € 29,40*
Zubehör
Rohde + Schwarz
FPH-B3
ab € 773,22*
Zubehör
Rohde + Schwarz
FPH-K29
ab € 989,48*
Zubehör
Rohde + Schwarz
FPH-K9
ab € 458,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.