Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Kanal Hand-Oszilloskop 1317.5000P32, 350 MHz, 5 GSa/s, 7" TFT, 1 ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Kanal Hand-Oszilloskop 1317.5000P32, 350 MHz, 5 GSa/s, 7" TFT, 1 ns
2-Kanal Hand-Oszilloskop 1317.5000P32, 350 MHz, 5 GSa/s, 7" TFT, 1 ns
Artikel-Nr.:
     4502-20K7113
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     1317.5000P32
EAN/GTIN:
     4250138104378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Handoszilloskop
Oszilloskop, RTH1032, Rohde & Schwarz RTH Handheld Oszilloskop, 350 MHz, 2 Kanäle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
5 kg
Abtastrate:
5 GSa/s
Anstiegszeit:
1 ns
Anzahl der Kanäle:
2
Anzeige:
7" TFT
Ausführung:
Hand-Oszilloskop
Bandbreite:
350 MHz
Breite:
201 mm
Höhe:
293 mm
Kategorie:
Cat II, Cat III, Cat IV
Länge:
74 mm
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Oszilloskop, Touch Display, Touchdisplay, oszilloskop 2-kanal, handoszilloskop, oszilloskop rohde, Messtechnik, Measurement Technology, Scope
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.149,03*
€ 5.413,34*
Frei Haus
ab € 5.273,53*
€ 5.732,47*
€ 5,90*
ab € 5.527,33*
€ 5.802,05*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 6.056,89*
€ 6.345,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.345,49*
€ 7.551,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.288,30*
€ 7.483,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.129,95*
€ 7.294,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.057,45*
€ 7.208,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.056,89*
€ 7.207,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-K19
ab € 758,06*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-K1
ab € 888,49*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-K15
ab € 649,03*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-K2
ab € 902,55*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-K10
ab € 1.468,13*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-K9
ab € 1.175,41*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-B1
ab € 1.189,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.