Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Kanal Hand-Oszilloskop 1317.5000P04, 60 MHz, 5 GSa/s, 7" TFT, 5.8 ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-Kanal Hand-Oszilloskop 1317.5000P04, 60 MHz, 5 GSa/s, 7" TFT, 5.8 ns
4-Kanal Hand-Oszilloskop 1317.5000P04, 60 MHz, 5 GSa/s, 7" TFT, 5.8 ns
Artikel-Nr.:
     4502-20K7111
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     1317.5000P04
EAN/GTIN:
     4250138104392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handoszilloskop
Oszilloskop
4 kanal oszilloskop
handoszilloskop
Oszilloskop, RTH1004, Rohde & Schwarz RTH Handheld Oszilloskop, 60 MHz, 4 Kanäle
Weitere Informationen:
Abtastrate:
5 GSa/s
Anstiegszeit:
5.8 ns
Anzahl der Kanäle:
4
Anzeige:
7" TFT
Ausführung:
Hand-Oszilloskop
Bandbreite:
60 MHz
Breite:
201 mm
Höhe:
293 mm
Kategorie:
Cat II, Cat III, Cat IV
Länge:
74 mm
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
2.4 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: oszilloskop 60mhz, Messtechnik, Measurement Technology, Scope
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.761,01*
€ 3.860,73*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 4.052,54*
€ 4.154,10*
€ 5,90*
ab € 4.083,67*
€ 4.185,31*
Frei Haus
ab € 4.021,61*
€ 4.247,82*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.154,10*
€ 4.943,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.138,33*
€ 4.924,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.075,34*
€ 4.849,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.052,54*
€ 4.822,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rohde + Schwarz
1309.6175.00
ab € 268,11*
Zubehör
Rohde + Schwarz
HA-Z302
ab € 114,30*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-Z4
ab € 212,19*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-B224
ab € 3.181,91*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-K1
ab € 901,84*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-K2
ab € 900,42*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-K15
ab € 651,89*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-K19
ab € 768,39*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-K10
ab € 1.468,76*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-K9
ab € 1.175,75*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RT-ZI10
ab € 312,59*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-B1
ab € 1.213,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.