Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Kanal Oszilloskop P 1240, 60 MHz, 200 MSa/s, 8" TFT, 5.8 ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Kanal Oszilloskop P 1240, 60 MHz, 200 MSa/s, 8" TFT, 5.8 ns
2-Kanal Oszilloskop P 1240, 60 MHz, 200 MSa/s, 8" TFT, 5.8 ns
2-Kanal Oszilloskop P 1240, 60 MHz, 200 MSa/s, 8" TFT, 5.8 ns
Artikel-Nr.:
     4502-20K640
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 1240
EAN/GTIN:
     4099891458690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 60mhz peaktech
oszilloskop
oszilloskop peaktech
Lieferung inkl. 2 TaStücköpfen, 2 BNC-Kabeln, USB-Kabel, Netzkabel, Software-CD-ROM für Windows, Tragetasche und Bedienungsanleitung, Digitale Speicheroszilloskope Typ PeakTech 12. 2-Kanal Oszilloskop mit 20 automatischen Messfunktionen; Messmodus: Normal/Spitzenwerterkennung/Durchschnittswert, Triggerart: Edge/Video/Pulse/Slope, Triggerkopplung: DC, AC, LF, HF, Farbdisplay (800 x 600 Pixel), Betriebsspannung: 100 bis 240 VAC/50 Hz, Sicherheit: EN 61010-1, CAT II, Maße: 340 x 155 x 70 mm. Mitgeliefertes Zubehör: 2 Tastköpfe, 2 BNC-Kabel, USB-Kabel, Netzkabel, Software-CD für Windows, Tragetasche und Bedienungsanleitung. Technische Merkmale (Typ, Bandbreite, Abtastrate, max. Anstiegszeit): 1240, 60 MHz, 250 MSa/s, 5,8 ns
Weitere Informationen:
Abtastrate:
200 MSa/s
Anstiegszeit:
5.8 ns
Anzahl der Kanäle:
2
Anzeige:
8" TFT
Ausführung:
Speicheroszilloskop
Bandbreite:
60 MHz
Breite:
340 mm
Höhe:
155 mm
Kategorie:
Cat II
Länge:
70 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
3.375 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Scope
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 445,16*
€ 523,83*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 448,56*
€ 523,86*
€ 5,90*
ab € 437,99*
€ 531,20*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,83*
€ 623,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,41*
€ 607,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,61*
€ 565,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,28*
€ 544,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,16*
€ 529,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.