Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionsgenerator, 20 MHz, 100 MSa/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funktionsgenerator, 20 MHz, 100 MSa/s
Funktionsgenerator, 20 MHz, 100 MSa/s
Artikel-Nr.:
     4502-20K5859
Hersteller:
     Rigol
Herst.-Nr.:
     DG1022
EAN/GTIN:
     4099891458577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
Funktionsgeneratoren Serie DG1000 Typ Rigol DG10. Mit grafischer Menüführung, TFT-Digitalanzeige (3,5 Zoll), zwei unabhängige Ausgangskanäle, integriertem Wellenformeditor, Kanalkopplung, menügesteuerter Frequenzzähler (200 MHz); Verzerrung: unter –65 dBc, Gesamtverzerrung: unter 0,075 %, Vertikale Auflösung: 14 bit, Frequenzauflösung: 1,0 µHz bis 200 MHz, Modulationsarten: AM, FM, PM, PSK, ASK, FSK, PSK, PWM, Schnittstelle: USB, LAN, Betriebsspannung: 100 bis 240 VAC, 45 bis 440Hz, Maße: 261,5 x 112 x 318,4 mm, Gewicht: ca. 3,2 kg. Technische Merkmale (Typ, Frequenzbereich, Abtastrate): DG1022, 20 MHz, 100 MS/s
Weitere Informationen:
Anzeige:
LCD
Frequenzbereich:
1 µHz-20 MHz
Schnittstellen:
LAN/USB
Signalgenerator:
DDS
Wellenformen:
Sinus, Rechteck, Rampe, Impuls, Rauschen
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
4.7 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rigol funktionsgenerator, arbiträrgenerator, oszilloskop 200 mhz, Messtechnik, Measurement Technology, Generator, Funktionsgenerator, Signalgenerator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 416,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,62*
€ 586,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,87*
€ 569,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,20*
€ 525,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,32*
€ 512,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,64*
€ 495,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
DGL-52010
ab € 37,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.