Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF Signalgenerator USG-0103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RF Signalgenerator USG-0103
RF Signalgenerator USG-0103
Artikel-Nr.:
     4502-20K1063
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     USG-0103
EAN/GTIN:
     4719692504463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
USB-gesteuerter RF-Signalgenerator, USG-0103, GW Instek GW Instek USG-0103 USB-gesteuerter HF-Signalgenerator, 100 MHz bis 300 MHz. Der HF-Signalgenerator der USG-Serie von GW Instek, der in fünf Modellen erhältlich ist, um die Anforderungen der Benutzer zu erfüllen, ist ein HF-Signalgenerator im Taschenformat und mit USB-Schnittstelle mit einem Frequenzbereich von 35MHz bis 4400MHz. Die USG-Serie bietet kontinuierliche Signalausgänge (CW) ohne Signalmodulationsfunktion. Das eingebaute elektronische Dämpfungsglied der USG-Serie ermöglicht einen einstellbaren Leistungsbereich von -30dBm bis 0dBm. Die USG-Serie verfügt über mehrere Betriebsarten, darunter Festfrequenz, Frequenzsweep, Frequenzsprung und Leistungssweep. Der HF-Signalgenerator der USG-Serie bietet durch die Begrenzung der Frequenzbandbreite eine geringere Ausgangsleistung bei Oberwellen.
Weitere Informationen:
Frequenzbereich:
100 MHz-300 MHz
Schnittstellen:
USB
Signalgenerator:
RF
Wellenformen:
Sinus
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gw instek funktionsgenerator, arbiträrgenerator, oszilloskop 100mhz, Messtechnik, Measurement Technology, Generator, Funktionsgenerator, Signalgenerator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 526,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,05*
€ 715,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,83*
€ 704,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,70*
€ 669,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,71*
€ 655,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,96*
€ 627,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.